AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20001051 KIT DOMOTICO FILARE 5 TAPPARELLE PLUS

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20001051 KIT DOMOTICO FILARE 5 TAPPARELLE PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903410914

Codice prodotto

COE20001051

Cod. produttore

20001051

Produttore

COE

Kit domotico per l'automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. E' possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita. Il kit contiene n°1 alimentatore art. 20022101, n°5 moduli tapparelle 2 ingressi 2 uscite art. 20004606 e n°1 modulo 5 ingressi art. 20046501.