COMELIT GROUP SPA - COE1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL SB1 - 1622VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - Sistema BUS
Costruzione modulare - no
Colore - Bianco
Con Fotocamera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903208931
Codice prodotto
COE1622VC
Cod. produttore
1622VC
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Costruzione modulare:
no
Colore:
Bianco
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Altezza:
55 mm
Larghezza:
104 mm
Profondità:
35 mm


