AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1488 INIETTORE ALIMENTAZIONE PER KIT VIP - 1488

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1488 INIETTORE ALIMENTAZIONE PER KIT VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903472806

Codice prodotto

COE1488

Cod. produttore

1488

Produttore

COE

Questo dispositivo è progettato per fornire alimentazione e gestione della rete al KIT VIP. È equipaggiato con un morsetto a due poli per il collegamento dell’alimentazione (48-56 VDC), garantendo una fornitura stabile di energia al sistema. Inoltre, dispone di due porte Ethernet RJ45, una per il collegamento al posto esterno (porta EXT) e una per il posto interno (porta INT) del KIT VIP. Le dimensioni compatte (36 x 90 x 58 mm) e il formato a 2 moduli DIN permettono un'installazione facile e sicura su guide DIN.