AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1456G INTERFACCIA VIP PER TERMINALI DI TERZE P - 1456G

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1456G INTERFACCIA VIP PER TERMINALI DI TERZE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Distribuire

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271843

Codice prodotto

COE1456G

Cod. produttore

1456G

Produttore

COE

Funzione:

Distribuire

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Gateway per l’invio delle chiamate videocitofoniche del sistema VIP verso i supervisori VIIP della famiglia BES KNX e verso i dispositivi SIP collegati direttamente al 1456G oppure tramite centralini fisici o servizi forniti da SIP Provider. In caso di collegamento a centralini PBX è possibile creare un massimo di 15 linee “Vip to SIP” riservate o condivise fra più posti esterni. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di dispositivi SIP, centralini e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).