COMELIT GROUP SPA - COE1456B/SE10 10 LICENZE SLAVE PER 1456B, SISTEMA VIP - 1456B/SE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903302592
Codice prodotto
COE1456B/SE10
Cod. produttore
1456B/SE10
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


