AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1456 GATEWAY MASTER DI APPARTAMENTO. VIP - 1456

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1456 GATEWAY MASTER DI APPARTAMENTO. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Distribuire

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - GSM / UMTS

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903264357

Codice prodotto

COE1456

Cod. produttore

1456

Produttore

COE

Funzione:

Distribuire

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

GSM / UMTS

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Gateway “master” per l’invio delle chiamate videocitofoniche ai supervisori VIIP della famiglia BES KNX, a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, ed ai telefoni GSM e di linea fissa previa sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456 può funzionare anche in assenza di un videocitofono collegato. Può inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre èdotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62 mm (4 moduli DIN).