COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP - 1451A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 48 V
Metodo di montaggio - Altri
Corrente max. di uscita - 285 mA
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903282665
Codice prodotto
COE1451A
Cod. produttore
1451A
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
48 V
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente max. di uscita:
285 mA
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
240 V
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
33 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
86 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
100
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no