COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP - 1441A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 55 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 250 mA
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903222371
Codice prodotto
COE1441A
Cod. produttore
1441A
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
55 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
250 mA
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
A prova di corto-circuito:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
125 mm
Larghezza:
65 mm
Profondità:
107 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
100
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no