COMELIT GROUP SPA - COE1440 DERIVATORE DI PIANO IP (VIP) - 1440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Distribuire
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903209402
Codice prodotto
COE1440
Cod. produttore
1440
Produttore
COE
Funzione:
Distribuire
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
71 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
62 mm


