AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE128-046 ETICHETTA RETTANGOL. CAMPIONAMENTO (100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE128-046 ETICHETTA RETTANGOL. CAMPIONAMENTO (100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312553

Codice prodotto

COE128-046

Cod. produttore

128-046

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Etichetta rettangolare foro di campionamento (roll da 100 pezzi).