AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1259/A MODULO TEL. SCORPORATA SIMPLEBUS/KIT B/N - 1259/A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1259/A MODULO TEL. SCORPORATA SIMPLEBUS/KIT B/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard video - PAL

  • Numero di ingressi telecamera - 3

  • Numero di uscite monitor - 1

  • Schermo intero in caso di allarme - no

  • Gestione allarme automatica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903164565

Codice prodotto

COE1259/A

Cod. produttore

1259/A

Produttore

COE

Standard video:

PAL

Numero di ingressi telecamera:

3

Numero di uscite monitor:

1

Schermo intero in caso di allarme:

no

Gestione allarme automatica:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

Con funzione loop-through:

no

Numero di ingressi di allarme:

0

Numero uscite di allarme:

0

Sequenza automatica:

no

Funzione perdita segnale video:

no

Programmazione OSD (On Screen Display):

no

Con interfaccia di comunicazione:

Generatore di testi:

no

Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da max 3 telecamere, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Alimentazione 12 V AC o 20 V DC. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).