COMELIT GROUP SPA - COE1207 ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VC - 1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 33 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 600 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903222111
Codice prodotto
COE1207
Cod. produttore
1207
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
33 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
600 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
A prova di corto-circuito:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
62 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
89 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
100
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no


