AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC - 1205/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 20 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 800 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903123753

Codice prodotto

COE1205/B

Cod. produttore

1205/B

Produttore

COE

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

20 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

800 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

85 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

85 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Trasformatore con 2 uscite: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Morsettiere: ingresso tensione di rete 230VAC, uscita VAC per posto esterno e elettroserratura, uscita 20VDC di alimentazione per il monitor. Dimensioni: 105x85x85mm.