AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CHAFFOTEAUX - CHF3632468 AVENIR PLUS LNX OUTDOOR 16 NG EU - 3632468

CHAFFOTEAUX
copiacopia
CHAFFOTEAUX - CHF3632468 AVENIR PLUS LNX OUTDOOR 16 NG EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6927828021151

Codice prodotto

CHF3632468

Cod. produttore

3632468

Produttore

CHF

Scaldacqua a gas a camera stagna termostatico, che garantisce la sicurezza totale e il massimo comfort per l’utente. Il design innovativo con display touch LCD e le dimensioni super compatte semplificano l’uso, l’installazione e la manutenzione.Il nuovo bruciatore ha una tecnologia di combustione a stadi con miscele ricche e povere per tenere sotto controllo le emissioni di NOx.Basse emissioni di NOx: conforme alla normativa Erp del 26.09.2018