AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYVTV-052427 LAMP. LED VOTIVA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYVTV-052427 LAMP. LED VOTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 0.4...0.4 W

  • Flusso luminoso - 25...25 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

9090171012163

Codice prodotto

CUYVTV-052427

Cod. produttore

VTV-052427

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

0.4...0.4 W

Flusso luminoso:

25...25 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

70 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Diametro:

25 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

10...10 mA

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lampada LED votiva. 0,4W. 25 lm. 2700K. E14. 24VAC