AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMSN-242240 PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA - SMSN-242240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMSN-242240 PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171015959

Codice prodotto

CUYSMSN-242240

Cod. produttore

SMSN-242240

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

220 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

74 mm

Corrente nominale:

196...196 mA

Fattore di potenza:

0.5

PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA 24W - 4000K - 1920 Lm - IP65 - Film PE