AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSHARKD-609540 STRADALE LED SHARK

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSHARKD-609540 STRADALE LED SHARK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 100 lm/W

  • Metodo di montaggio - Mensola a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171002270

Codice prodotto

CUYSHARKD-609540

Cod. produttore

SHARKD-609540

Produttore

CUY

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Metodo di montaggio:

Mensola a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

305 mm

Altezza / Profondità:

690 mm

Lunghezza:

135 mm

Apparechhio LED Stradale shark. 60W. 7000 lm. 4000K