AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDBIP-1511030 SOSP.INTERNO LED RONDO BIANCO - RNDBIP-1511030

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDBIP-1511030 SOSP.INTERNO LED RONDO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 110 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171016192

Codice prodotto

CUYRNDBIP-1511030

Cod. produttore

RNDBIP-1511030

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

110 mm

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

100...240 V

Corrente nominale:

120...120 mA

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.5

Con rilevatore di movimento:

no

SOSP.INTERNO LED RONDO' BIANCO 15W - 3000K - 1275 Lm - IP20 - Color Box