CENTURY ITALIA SRL - CUYPQA-421240 PANNELLO LED P-QUADRO 300X1200 MM - PQA-421240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3900 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9090171002706
Codice prodotto
CUYPQA-421240
Cod. produttore
PQA-421240
Produttore
CUY
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3900 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1195 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
295 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
10 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


