AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502722 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502722 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 4750...4750 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 264 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008128

Codice prodotto

CUYLTS-502722

Cod. produttore

LTS-502722

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

4750...4750 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

264 mm

Tensione nominale:

240...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

108 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E27 - 2200K - 4750Lm - IP20 - Color Box