CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152740 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR80-152740
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1220...1220 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171002836
Codice prodotto
CUYLR80-152740
Cod. produttore
LR80-152740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1220...1220 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
81.33 lm/W
Diametro:
80 mm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
108...108 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh


