AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYKON170 APPAR.INCASSO LED SUPP. INCAS. GESSO KO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYKON170 APPAR.INCASSO LED SUPP. INCAS. GESSO KO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 170 mm

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007503

Codice prodotto

CUYKON170

Cod. produttore

KON170

Produttore

CUY

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Altezza:

170 mm

Diametro:

68 mm

Accessori per incasso gesso. GU10