CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-162760 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-162760
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
EAN
9090171012637
Codice prodotto
CUYINSG125-162760
Cod. produttore
INSG125-162760
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
46...46 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


