AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-021427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-021427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 245...245 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9013021427030

Codice prodotto

CUYINM1C-021427

Cod. produttore

INM1C-021427

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

245...245 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

25...25 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO - 2W - E14 - 2700K - 245Lm - IP20 - Blister 2pz.