CENTURY ITALIA SRL - CUYING125-162740 FIL. LED INCANTO GLOBO CHIARA G125 - ING125-162740
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 174 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171012682
Codice prodotto
CUYING125-162740
Cod. produttore
ING125-162740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
174 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
125 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
80...80 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh