CENTURY ITALIA SRL - CUYATPLVT ATTACCO PALO LEVANTE - ATPLVT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 39 mm
Altezza - 170 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171010114
Codice prodotto
CUYATPLVT
Cod. produttore
ATPLVT
Produttore
CUY
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
39 mm
Altezza:
170 mm
Larghezza:
90 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Adattatori testa palo, levante, alluminio.


