AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACOBVE-1048000 STRIP LED ACCENTO COB VERDE - ACOBVE-1048000

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACOBVE-1048000 STRIP LED ACCENTO COB VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada al metro - 10 W

  • Larghezza - 8 mm

  • Numero di lampade per metro - 480

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171021820

Codice prodotto

CUYACOBVE-1048000

Cod. produttore

ACOBVE-1048000

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada al metro:

10 W

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

480

Tipo di tensione:

DC

Altezza / Profondità:

2 mm

STRIP LED ACCENTO COB VERDE 10W/m - 480 Led/m - GREEN - Dimm. - IP20 - Color Box