AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNFLEX CONNETTORE BINARY FLESSIBILE BIANCO - ACBNRBI-CNFLEX

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNFLEX CONNETTORE BINARY FLESSIBILE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 240 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171012293

Codice prodotto

CUYACBNRBI-CNFLEX

Cod. produttore

ACBNRBI-CNFLEX

Produttore

CUY

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

240 mm

Altezza:

32 mm

Larghezza:

32 mm

CONNETTORE BINARY FLESSIBILE BIANCO - IP20 - Plastic Bag