CENTURY ITALIA SRL - CUYACBL-486060 STRIP LED ACCENTO - ACBL-486060
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Confezione
10 PZ
EAN
9021486060105
Codice prodotto
CUYACBL-486060
Cod. produttore
ACBL-486060
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.9 mm
Con terminale:
sì


