CEMBRE SPA - CEMZS-T6 MORSETTIERE IN STEATITE - ZS-T6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 3
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016692765174
Codice prodotto
CEMZS-T6
Cod. produttore
ZS-T6
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
3
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
36 mm
Larghezza:
19 mm


