AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ35-6D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq - Z35-6D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ35-6D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 6 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692049083

Codice prodotto

CEMZ35-6D

Cod. produttore

Z35-6D

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...35 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-10...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

6

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...35 mm²

Trasparente:

Profondità:

49 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

83 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)