AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMWL03-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PE HD TERMORETRATTILE, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, IP68, SEZIONE 0,5-1,5 mmq - WL03-M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMWL03-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PE HD TERMORETRATTILE, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, IP68, SEZIONE 0,5-1,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692536613

Codice prodotto

CEMWL03-M

Cod. produttore

WL03-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore:

Rosso

giunto testa-testa preisolati in PE HD termorettrattili per cavi in rame