CEMBRE SPA - CEMVALMAT-230-630 Cassetta metallica - VALMAT-230-630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassa
Materiale - Acciaio
Altezza - 70 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600338
Codice prodotto
CEMVALMAT-230-630
Cod. produttore
VALMAT-230-630
Produttore
CEM
Modello:
Cassa
Materiale:
Acciaio
Altezza:
70 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
290 mm
Profondità:
260 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Marchio CEMBRE modello CASSETTA X C.MATRICI ED ACC.X AL. 630 MM.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


