AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE TWC10.50-14 DINAMOMETRICA - TWC10.50-14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE TWC10.50-14 DINAMOMETRICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Coppia di serraggio - 10...50 Nm

  • Regolazione costante (progressiva) -

  • Con scala -

  • Lunghezza complessiva - 328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692845777

Codice prodotto

CEMTWC10.50-14

Cod. produttore

TWC10.50-14

Produttore

CEM

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Coppia di serraggio:

10...50 Nm

Regolazione costante (progressiva):

Con scala:

Lunghezza complessiva:

328 mm

Larghezza della testa:

28 mm

Elettronico:

no

Con segnale acustico:

no

Adatto per prolunga:

no

Con prolunga:

no

Modello di cacciavite:

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

CHIAVI DINAMOMETRICHE