CEMBRE SPA - CEMTSS95GN GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 9,5mm PRE RESTR., Ø INT. 4,5mm POST RESTR., VERDE - TSS95GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
20 PZ
EAN
8016692638959
Codice prodotto
CEMTSS95GN
Cod. produttore
TSS95GN
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


