AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS32TR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., TRASPARENTE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS32TR GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Modello - Parete a medio spessore

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692638492

Codice prodotto

CEMTSS32TR

Cod. produttore

TSS32TR

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.38 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 3mm PRE RESTR., ? INT. 1,3mm POST RESTR., TRASPARENTE