CEMBRE SPA - CEMTSS254Y/G GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., GIALLO/VERDE - TSS254Y/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Giallo-Verde
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
6 PZ
EAN
8016692638218
Codice prodotto
CEMTSS254Y/G
Cod. produttore
TSS254Y/G
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Giallo-Verde
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


