CEMBRE SPA - CEMTSS127RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., ROSSO - TSS127RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692645841
Codice prodotto
CEMTSS127RE
Cod. produttore
TSS127RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


