CEMBRE SPA - CEMTRD-M11C Tirante - TRD-M11C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Funzionamento idraulico - sì
Funzionamento meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692632353
Codice prodotto
CEMTRD-M11C
Cod. produttore
TRD-M11C
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no


