CEMBRE SPA - CEMTN120S UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10 A 120F MMQ - TN120S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Sezione - 10...150 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Lunghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692017440
Codice prodotto
CEMTN120S
Cod. produttore
TN120S
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Sezione:
10...150 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
700 mm
Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M ed L-P. Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente. Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.