CEMBRE SPA - CEMTCS95X100GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 9,5mm PRE RESTR., Ø INT. 4,5mm POST RESTR., GRIGIO - TCS95X100GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Colore - Grigio
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8016692818030
Codice prodotto
CEMTCS95X100GY
Cod. produttore
TCS95X100GY
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Colore:
Grigio
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


