AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692818009

Codice prodotto

CEMTCS64X100GY

Cod. produttore

TCS64X100GY

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOIL