CEMBRE SPA - CEMTCS64X100BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., NERO - TCS64X100BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 100 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621500
Codice prodotto
CEMTCS64X100BK
Cod. produttore
TCS64X100BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


