CEMBRE SPA - CEMTCS32X200BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., BLU - TCS32X200BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Blu
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 200 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622491
Codice prodotto
CEMTCS32X200BU
Cod. produttore
TCS32X200BU
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Blu
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


