CEMBRE SPA - CEMTCS190X100YE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622118
Codice prodotto
CEMTCS190X100YE
Cod. produttore
TCS190X100YE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no