AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP35 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25 Pg21 E MAXIBRASS/MAXIINOX M25 Pg21 - TCP35

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP35 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25 Pg21 E MAXIBRASS/MAXIINOX M25 Pg21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG

  • Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692996981

Codice prodotto

CEMTCP35

Cod. produttore

TCP35

Produttore

CEM

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

PG

Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:

21

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.