CEMBRE SPA - CEMTCP30 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M25R M32R Pg21R E MAXIBRASS/MAXIINOX M25R M32R Pg21R - TCP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 21
Confezione
100 PZ
EAN
8016692200194
Codice prodotto
CEMTCP30
Cod. produttore
TCP30
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
21
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.