CEMBRE SPA - CEMTCP12 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK M12 M12R Pg7 Pg11R E MAXIBRASS/MAXIINOX M12 M16R Pg7 Pg11R - TCP12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 7
Confezione
100 PZ
EAN
8016692512686
Codice prodotto
CEMTCP12
Cod. produttore
TCP12
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
7
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.