CEMBRE SPA - CEMTCP10 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PER MAXIBLOCK Pg9R E MAXIBRASS/MAXIINOX Pg9R - TCP10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 9
Confezione
100 PZ
EAN
8016692189147
Codice prodotto
CEMTCP10
Cod. produttore
TCP10
Produttore
CEM
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:
PG
Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:
9
Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.


