AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTC065-SC TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME, ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON DIAMETRO MAX DI 65mm - TC065-SC

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 65 mm

  • Lunghezza complessiva - 350 mm

  • Testa di taglio intercambiabile -

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692871226

Codice prodotto

CEMTC065-SC

Cod. produttore

TC065-SC

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica

Adatto per cavi di diametro massimo:

65 mm

Lunghezza complessiva:

350 mm

Testa di taglio intercambiabile:

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacita di taglio dell?utensile HT-TC065.La testa aperta ed il movimento a "forbice"delle lame facilitano il taglio di cavi passanti.